Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Wiha - Vízpumpafogó 250mm 26766 Z22025005 SY001424 - Z22025005

MásolásMásolás
Wiha - Vízpumpafogó 250mm 26766 Z22025005 SY001424

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 250 mm

  • Csukló - átmenő csukló

  • Max. pofanyílás - 50 mm

  • Fokozatok száma - 7

  • Fogantyú kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001424

Gyártói cikkszám

Z22025005

Gyártói típuskód

26766

Hosszúság:

250 mm

Csukló:

átmenő csukló

Max. pofanyílás:

50 mm

Fokozatok száma:

7

Fogantyú kivitel:

egyéb

Ütközésvédelemmel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Szigetelt:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Antimágneses:

Nem

Kielégíti igényeit: A kettős megvezetésű bordás csuklónak köszönhetően tartósan stabil.

Csökkenti költségeit: Hosszú étettartamú a kiváló minőségű rozsdásodásgátló krómozott fogófelület révén.

Növeli hatékonyságát : A fogó gyors és egyszerű beállítása nyomógombbal.

Szabványok: DIN ISO 8976.

Alkalmazás: Csövek és szögletes profilok, valamint hatlapú anyák megfogására és tartására szerelésnél.