Wiha - Vízpumpafogó classic automatikus Z25025001 40923 SY001425 - Z25025001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 250 mm
Csukló - csúszó csukló
Max. pofanyílás - 46 mm
Fokozatok száma - 7
Fogantyú kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001425
Gyártói cikkszám
Z25025001
Gyártói típuskód
40923
Hosszúság:
250 mm
Csukló:
csúszó csukló
Max. pofanyílás:
46 mm
Fokozatok száma:
7
Fogantyú kivitel:
egyéb
Ütközésvédelemmel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Szigetelt:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Antimágneses:
Nem
Egyszerűbbé teszi munkáját : 17-es kulcsnyílástól önzáró.Balkezesek számára is alkalmas, mert a kezelés nyomógomb nélkül történik.
Csökkenti költségeit: A sima, párhuzamos pofákkal és a kotyogásmentes munkával minimalizálja a kopást és megelőzi érzékeny felületek sérülését.
Helyet takarít meg: Helyettesít egy metrikus és hüvelykes villáskulcs készletet.
Kíméli egészségét: Sajtolási és hajlítási munkák minimális erőkifejtéssel a kézi erő 10-szeres erősítésének köszönhetően.
Időt takarít meg : Biztos és gyors beállítás közvetlenül a munkadarabon gombnyomás nélkül.Racsnis funkció lehetővé teszi a gyors csavarozást egyszerű csúsztatással.
Javítja a hozzáférhetőséget: A karcsú kialakítás a nyomógomb nélküli beállítással lehetővé teszi a használatot szűk munkakörnyezetben és minimálissá teszi a sérülések kockázatát.
Szűk helyeken végzett szerelési munkáknál a fogó gombnyomással történő beállítása gyakran igen fáradalmas és nem praktikus. A Wiha fogókulcsa itt világosságot visz a sötétbe! A szükséges kulcsnyílás beállítása közvetlenül a munkadarabon gombnyomás nélkül a munkákat gyorsabbá és egyszerűbbé teszi. A különösen sima és párhuzamos pofák minimálisra csökkentik az érzékeny felületek kopását és sérülését. A kézi erő tízszeres erősítésének köszönhetően sajtolási és hajlítási munkák lényegesen egyszerűbben végezhetők, mely csökkenti az izomzat és az inak terhelését. A racsnis elv további előnyöket kínál. A szorítópofák nyitási útja lehetővé teszi a gyorsabb csavarozást egyszerű „átcsúszással“. Ez érezhetően javítja a hozzáférhetőséget szűk munkaterületeken. További sajátosság az önzáró funckió 17-es kulcsnyílástól, valamint a gomb nélküli működéssel járó kezelés és használati lehetőség jobb- és balkezesek számára.
Alkalmazás: Érzékeny, megmunkált felületeken végzett munkához, pl. szerelvényeken szaniter és hűtési területeken, valamint szűk helyviszonyok mellett. Alternatívaként a villáskulcs készlet helyett.