Wiha - Vízpumpafogó racsnis Cléassic 250mm/40mm Z23125001 39091 SY001426 - Z23125001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 250 mm
Csukló - átmenő csukló
Max. pofanyílás - 40 mm
Fokozatok száma - 7
Fogantyú kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001426
Gyártói cikkszám
Z23125001
Gyártói típuskód
39091
Hosszúság:
250 mm
Csukló:
átmenő csukló
Max. pofanyílás:
40 mm
Fokozatok száma:
7
Fogantyú kivitel:
egyéb
Ütközésvédelemmel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Szigetelt:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Antimágneses:
Nem
Megkönnyíti a kezelést: A finom fokozatokkal kialakított bordás csukló egyszerű automatikus beállítása.
Időt takarít meg : Gyors beállítás közvetlenül a munkadarabon.
Szabványok: DIN ISO 8976.
Alkalmazás: TEST16715