Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Wiha - Wiha XXL III 44129 Villanyszerelő szerszámos táska SN186549 - 44129

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Wiha XXL III 44129 Villanyszerelő szerszámos táska SN186549

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN186549

Gyártói cikkszám

44129

Gyártói típuskód

44129

A termék méretei: 680 x 497 x 336 mm (HxSzxMé)

Alkalmazás: Az átfogó szerszámválaszték strukturált és rendezett tárolásához.

Alkalmazás: A szerszámok gyors és egyszerű szállításához.

Anyag: tok és fedél: PP (polipropilén)

A villanyszerelők különféle szerszámokat igényelnek a legkülönfélébb helyeken. Számos szerszámkoffer nem nyújt kellő stabilitást, és gyakran csak nagy ráfordítással lehet minden szükséges szerszámot rendezetten elhelyezni. Ezzel szemben a Wiha XXL III szerszámkoffer kellő tárolóhellyel és maximális robusztussággal rendelkezik. Ezenkívül speciálisan kifejlesztett szerszámtáblákat is tartalmaz, amelyek helyet és rendet teremtenek egy átfogó szerszámválaszték számára. Az extra nagy kerekeknek köszönhetően durva terepen vagy lépcsőn könnyedén maga után húzhatja a koffert. A kihajtható lábaknak köszönhetően a koffer csúszásmentes fellépőként is szolgál. Ezenkívül a megemelt helyzet lehetővé teszi a szerszámok kényelmes eltávolítását a hát megerőltetése nélkül. A koffer fedelében található, skálával ellátott V-alakú horony megkönnyíti például a kábelcsatorna fűrészelését az építkezésen. A masszív polipropilén műanyagból készült koffer gázrugókkal is rendelkezik, amelyek a fedelet különböző helyzetben tartják, és megakadályozzák az ujjak becsípődését a fedél véletlen lecsapódásakor.