Wiha - Zégerfogó 7-10-ig 140mm 34698 Z344A0001 SY001427 - Z344A0001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kívül fekvő védőgyűrűkhöz használható - Igen
Kivitel - egyenes
Befogási tartomány - 7-10 mm
Hosszúság - 140 mm
Rugóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001427
Gyártói cikkszám
Z344A0001
Gyártói típuskód
34698
Kívül fekvő védőgyűrűkhöz használható:
Igen
Kivitel:
egyenes
Befogási tartomány:
7-10 mm
Hosszúság:
140 mm
Rugóval:
Nem
Cserélhető peckek:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Csökkenti költségeit: Megakadályozza az elveszített biztosítógyűrűk okozta károkat a munkakörnyezetben.
Időt takarít meg : A biztosítógyűrűk erős és stabil kezelése.
Szabványok: DIN ISO 5254.
Alkalmazás: Seegergyűrűk ráhelyezésére / kivételére tengelyek külsején.