Wiha - Zégerfogó 8-13-ig 140mm 34688 Z334J0001 SY001428 - Z334J0001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kívül fekvő védőgyűrűkhöz használható - Nem
Kivitel - egyenes
Befogási tartomány - 8-13 mm
Hosszúság - 140 mm
Rugóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001428
Gyártói cikkszám
Z334J0001
Gyártói típuskód
34688
Kívül fekvő védőgyűrűkhöz használható:
Nem
Kivitel:
egyenes
Befogási tartomány:
8-13 mm
Hosszúság:
140 mm
Rugóval:
Nem
Cserélhető peckek:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Csökkenti költségeit: Megakadályozza az elveszített biztosítógyűrűk okozta károkat a munkakörnyezetben.
Időt takarít meg : A biztosítógyűrűk erős és stabil kezelése.
Szabványok: DIN ISO 5256.
Alkalmazás: Seegergyűrűk behelyezésére / kivételére furatok belsejében.