Wiha - Zseblámpa 800 lumen IPX5/IK07 akkumulátoros USB-C kábellel SN175474 - 45701
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - LED nem cserélhető
Védettség - egyéb
Effektív fényáram - 800 lm
Színhőmérséklet - 60-800 K
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4010995457013
Sonepar cikkszám
SN175474
Gyártói cikkszám
45701
Gyártói típuskód
45701
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Védettség:
egyéb
Effektív fényáram:
800 lm
Színhőmérséklet:
60-800 K
Fényforrással:
Igen
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Hosszúság:
97 mm
Akkumulátoros üzemidő:
11 h
Nincs áram az építkezésen? Ez nem egy különleges helyzet, hanem mindennapi valóság a szakemberek számára. Itt jön képbe a Wiha akkumulátoros kézi lámpája, amely akár 800 lm-es megbízható megvilágítást biztosít, és független a helyhez kötött áramforrásoktól. Az akkumulátoros kézi lámpa erőteljes COB LED-del rendelkezik, amely gombnyomással 60 lm (egy másodperces megnyomásra kikapcsolt módban), 100 lm (egyszeri megnyomásra) vagy 500 lm (kétszeri megnyomásra) fényerőre állítható, és erős frontmegvilágítást biztosít. A 800 lm-es (1 másodperces megnyomásra bekapcsolt módban) boost mód maximális megvilágítást biztosít. A tetején egy SMD LED is található, melynek fényereje 150 lm (háromszori megnyomás). A két lámpa kombinációja sokoldalú világítási lehetőségeket kínál a különböző munkaigényekhez. A kézi lámpát minimalista dizájn jellemzi, így könnyedségének és kompaktságának köszönhetően bármilyen ing- vagy nadrágzsebben elfér, és szűk helyeken történő munkavégzésre is ideális. A két erős mágnes a hátulján és az alján, valamint az övcsipesz számos rögzítési lehetőséget biztosít, és így szabaddá teheti a kezeit munka közben. A kompakt és nagy fényerejű kézi lámpa ütésálló (IK07) és fröccsenésálló (X5) a robusztus alumínium háznak köszönhetően. A világítási időtartam akár 11 óra, utána a kézi lámpa újratölthető a mellékelt szabványos USB-C kábellel.