Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Winkler - Csősaru 240mm2 D=17mm réz Készlet erejéig! 002243 - VS 240

MásolásMásolás
Winkler - Csősaru 240mm2 D=17mm réz Készlet erejéig! 002243

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 17

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 240 mm2

  • Rögzítő lyukak száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

002243

Gyártói cikkszám

VS 240

Gyártói típuskód

VS 240

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

17

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

240 mm2

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru ; Csősaru 240mm2 D=17mm réz