Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Winkler - Kötélszív alumínium 16mm GT12720 - Alu kötélszív 16mm

MásolásMásolás
Winkler - Kötélszív alumínium 16mm GT12720

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyagvastagság - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT12720

Gyártói cikkszám

Alu kötélszív 16mm

Gyártói típuskód

Alu kötélszív 16mm

Anyagvastagság:

16 mm

Rögzítéstechnika ; S kampó ; Kötélszív alumínium 16mm