Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Winkler - Kötélszív alumínium 8mm-es GT12719 - Alu kötélszív 8mm

MásolásMásolás
Winkler - Kötélszív alumínium 8mm-es GT12719

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyagvastagság - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT12719

Gyártói cikkszám

Alu kötélszív 8mm

Gyártói típuskód

Alu kötélszív 8mm

Anyagvastagság:

8 mm

Rögzítéstechnika ; S kampó ; Kötélszív alumínium 8mm-es