Winkler - %Toldóhüvely 50mm2 alu Kifutó! Helyette: Dózsaforg 002248 - =AÖ 50
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 50 mm2
Szigetelés - nem szigetelt
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
002248
Gyártói cikkszám
=AÖ 50
Gyártói típuskód
=AÖ 50
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
50 mm2
Szigetelés:
nem szigetelt
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Toldóhüvely 50mm2 alu