WISKA - Tömszelence M16x1,5 műa vil szürke IP68 GT37058 - 10066411
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Kábelátmérőhöz - 4.5-10 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 9 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT37058
Gyártói cikkszám
10066411
Gyártói típuskód
ESKV16
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Kábelátmérőhöz:
4.5-10 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
9 mm
Védettség (IP):
IP68
Szín:
fekete
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kulcsméret:
20 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
22 mm
Felület:
kezeletlen
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
RAL-szám:
9005