Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WISKA - Tömszelence M20 fém IP68 GT70008 - 10065010

MásolásMásolás
WISKA - Tömszelence M20 fém IP68 GT70008

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 20

  • Védettség (IP) - IP68

  • Menet emelkedése - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT70008

Gyártói cikkszám

10065010

Gyártói típuskód

EMSKV-L 20

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

20

Védettség (IP):

IP68

Menet emelkedése:

1.5 mm

Tömszelencék ; WISKA ; Tömszelence M20 fém