Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WISKA - Tömszelence M20x1,5 műa vil szürke IP68 fekete SN077805 - 10066122

MásolásMásolás
WISKA - Tömszelence M20x1,5 műa vil szürke IP68 fekete SN077805

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 20

  • Anyag - fém

  • Védettség (IP) - IP68

  • Menet emelkedése - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN077805

Gyártói cikkszám

10066122

Gyártói típuskód

ESKV 20 fekete

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

20

Anyag:

fém

Védettség (IP):

IP68

Menet emelkedése:

1.5 mm

Tömszelencék ; WISKA ; Tömszelence M20x1,5 műa vil szürke IP68 fekete