WISKA - Tömszelence M20x1,5 műa vil szürke IP68 GT37060 - 10066412
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Kábelátmérőhöz - 6-13 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 10 mm
Védettség (IP) - IP68
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT37060
Gyártói cikkszám
10066412
Gyártói típuskód
ESKV20
Menet fajtája:
metrikus
Kábelátmérőhöz:
6-13 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
10 mm
Védettség (IP):
IP68
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kulcsméret:
24 mm
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence M20x1,5 műa vil szürke IP68