WISKA - Tömszelence M25 fém IP68 GT70009 - 10065011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Védettség (IP) - IP68
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT70009
Gyártói cikkszám
10065011
Gyártói típuskód
EMSKV-L 25
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Védettség (IP):
IP68
Menet emelkedése:
1.5 mm
Tömszelencék ; WISKA ; Tömszelence M25 fém