WISKA - Tömszelence M25x1,5 műa vil szürke IP68 GT37059 - 10066413
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP68
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT37059
Gyártói cikkszám
10066413
Gyártói típuskód
ESKV25
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP68
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
29 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Igen
Hatszög élmérete:
32 mm
Üvegszállal megerősített:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-80 °C
Tömszelencék ; WISKA ; Tömszelence M25x1,5 műa vil szürke IP68