WISKA - Tömszelence M32x1,5 műa vil szürke IP68 GT40637 - 10066414
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Védettség (IP) - IP68
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT40637
Gyártói cikkszám
10066414
Gyártói típuskód
ESKV32
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Védettség (IP):
IP68
Menet emelkedése:
1.5 mm
Tömszelencék ; WISKA ; Tömszelence M32x1,5 műa vil szürke IP68