Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WISKA - Tömszelence M40x1,5 műa vil szürke IP68 GT37313 - 10066415

MásolásMásolás
WISKA - Tömszelence M40x1,5 műa vil szürke IP68 GT37313

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 40

  • Védettség (IP) - IP68

  • Menet emelkedése - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT37313

Gyártói cikkszám

10066415

Gyártói típuskód

ESKV40

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

40

Védettség (IP):

IP68

Menet emelkedése:

1.5 mm

Tömszelencék ; WISKA ; Tömszelence M40x1,5 műa vil szürke IP68