WISKA - Tömszelence M50x1,5 műa vil szürke IP68 GT40638 - 10066416
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 50
Védettség (IP) - IP68
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT40638
Gyártói cikkszám
10066416
Gyártói típuskód
ESKV 50
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
50
Védettség (IP):
IP68
Menet emelkedése:
1.5 mm
Tömszelencék ; WISKA ; Tömszelence M50x1,5 műa vil szürke IP68