WISKA - Tömszelence M63x1,5 műa vil szürke IP68 GT40639 - 10066417
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 63
Védettség (IP) - IP68
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT40639
Gyártói cikkszám
10066417
Gyártói típuskód
ESKV 63
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
63
Védettség (IP):
IP68
Menet emelkedése:
1.5 mm
Tömszelencék ; WISKA ; Tömszelence M63x1,5 műa vil szürke IP68