Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WISKA - Tömszelence PG21 vezetéktoldó IP68 SN001655 - 10061436

MásolásMásolás
WISKA - Tömszelence PG21 vezetéktoldó IP68 SN001655

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 21

  • Védettség (IP) - IP68

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN001655

Gyártói cikkszám

10061436

Gyártói típuskód

788/SKV21

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

21

Védettség (IP):

IP68

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence PG21 vezetéktoldó