Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WONDER - Elem Mikro AAA (1,5V) Wonder szén-cink (4db/ bli) GT39005 - 637069

MásolásMásolás
WONDER - Elem Mikro AAA (1,5V) Wonder szén-cink  (4db/ bli) GT39005

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - micro

  • Névleges feszültség - 1.5 V

  • IEC-jelölés - R6

  • Egyéb jelölés - AAA/AM 4

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 44.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7638900269956

Sonepar cikkszám

GT39005

Gyártói cikkszám

637069

Gyártói típuskód

R03 Heavy Duty AAA BL4

Méretjelölés:

micro

Névleges feszültség:

1.5 V

IEC-jelölés:

R6

Egyéb jelölés:

AAA/AM 4

Magasság (pólusokkal együtt):

44.5 mm

Átmérő:

10.5 mm

Tömeg:

49 g

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Elem Mikro AAA (1,5V) Wonder szén-cink (4db/ bli)