Yaskawa - Frekvenciaváltó 0,75kW 230VAC 1f betáp GT83423 - CIMR-VCBA0003BAA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 230-230 V
Névleges kimenő áram I2N - 3.5 A
Bemeneti fázis száma - 1
Magasság - 128 mm
Mélység - 68 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1853 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT83423
Gyártói cikkszám
CIMR-VCBA0003BAA
Gyártói típuskód
CIMR-VCBA0003BAA
Tápfeszültség:
230-230 V
Névleges kimenő áram I2N:
3.5 A
Bemeneti fázis száma:
1
Magasság:
128 mm
Mélység:
68 mm
Szélesség:
118 mm
Max. kimeneti frekvencia:
400 Hz
Frekvenciaváltó 0,75kW 230VAC 1f betáp