Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Yuasa - Akkumulátor 12V 17Ah Yuasa SN085652 - NP17-12I

MásolásMásolás
Yuasa - Akkumulátor 12V 17Ah Yuasa SN085652

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 17000 mAh

  • Hosszúság - 167 mm

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 181 mm

  • Szélesség - 76 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085652

Gyártói cikkszám

NP17-12I

Gyártói típuskód

Yuasa 12V 17Ah

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

17000 mAh

Hosszúság:

167 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

181 mm

Szélesség:

76 mm

Tömeg:

6100 g

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 17Ah Yuasa