Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Yuasa - Akkumulátor 12V 3,2Ah Yuasa SN085653 - Yuasa 12V 3,2 Ah

MásolásMásolás
Yuasa - Akkumulátor 12V 3,2Ah Yuasa SN085653

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 3200 mAh

  • Hosszúság - 134 mm

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 64 mm

  • Szélesség - 67 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085653

Gyártói cikkszám

Yuasa 12V 3,2 Ah

Gyártói típuskód

Yuasa 12V 3,2 Ah

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

3200 mAh

Hosszúság:

134 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

64 mm

Szélesség:

67 mm

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 3,2Ah Yuasa