Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Yuasa - Akkumulátor 12V 38Ah SN072666 - NPL38-12I

MásolásMásolás
Yuasa - Akkumulátor 12V 38Ah SN072666

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 38000 mAh

  • Hosszúság - 197 mm

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 170 mm

  • Szélesség - 165 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN072666

Gyártói cikkszám

NPL38-12I

Gyártói típuskód

NPL38-12I

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

38000 mAh

Hosszúság:

197 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

170 mm

Szélesség:

165 mm

Tömeg:

14200 g

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 38Ah