Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Yuasa - Akkumulátor 12V 7Ah zárt savas SN097304 - NP 12V 7Ah

MásolásMásolás
Yuasa - Akkumulátor 12V 7Ah zárt savas SN097304

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 7000 mAh

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097304

Gyártói cikkszám

NP 12V 7Ah

Gyártói típuskód

NP 12V 7Ah

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

7000 mAh

Akkumulátor 12V 7Ah zárt savas