Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Yuasa - Akkumulátor 12V 9Ah L SN098532 - 3503120090

MásolásMásolás
Yuasa - Akkumulátor 12V 9Ah L SN098532

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 9000 mAh

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098532

Gyártói cikkszám

3503120090

Gyártói típuskód

PBQ 12V 9Ah

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

9000 mAh

Akkumulátor 12V 9Ah L