Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Yuasa - Akkumulátor Yuasa 12V 9Ah SN093636 - NPW 45-12 12V

MásolásMásolás
Yuasa - Akkumulátor Yuasa 12V 9Ah SN093636

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 9000 mAh

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN093636

Gyártói cikkszám

NPW 45-12 12V

Gyártói típuskód

NPW 45-12 12V

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

9000 mAh

Akkumulátor Yuasa 12V 9Ah