ZPUE - Fogy mérő tábla 1f 1 mérős 1kalapsín burkolattal GT61005 - TLR-1 (NO-B)
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Szélesség - 152 mm
Magasság - 380 mm
Mélység - 87 mm
Csapéófedéllel / csapfedeles - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT61005
Gyártói cikkszám
TLR-1 (NO-B)
Gyártói típuskód
TLR-1 (NO-B)
Szerelési mód:
falon kívüli
Szélesség:
152 mm
Magasság:
380 mm
Mélység:
87 mm
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Fogyasztásmérő üres szekrény ; Fogy mérő tábla 1f 1 mérős 1kalapsín burkolattal