Zucchini - Gyűjtősín csatlakozó doboz (1250A-es sín) IP55 SWITCHFUSE GT65793 - 65281861P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 1000 A
Pólusszám - 5
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 5
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65793
Gyártói cikkszám
65281861P
Gyártói típuskód
65281861P
Névleges áram AC 50 Hz:
1000 A
Pólusszám:
5
Vezetékek száma (földelés nélkül):
5
Védettség (IP):
IP55
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; Gyűjtősín csatlakozó doboz (1250A-es sín) IP55 SWITCHFUSE