Nem visszaküldhető

Zucchini - MRF PLUG-IN BOX 125A F.HOLD.NH00 IP55 SN094215 - 55055057

MásolásMásolás
Zucchini - MRF PLUG-IN BOX 125A F.HOLD.NH00 IP55 SN094215

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 125 A

  • Pólusszám - 3

  • Leágazás típusa - kábel

  • Fázisválasztás - Nem

  • Névleges feszültség AC 50 Hz - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN094215

Gyártói cikkszám

55055057

Gyártói típuskód

55055057

Névleges áram AC 50 Hz:

125 A

Pólusszám:

3

Leágazás típusa:

kábel

Fázisválasztás:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz:

400-400 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

5

Zárással:

Nem

Védettség (IP):

IP55

Szín:

szürke

Hosszúság:

260 mm

Szélesség:

216 mm

Magasság:

100 mm

MRF PLUG-IN BOX 125A F.HOLD.NH00 IP55