Zucchini - Síncsatorna 1600A Al egyenes elem 2m IP55 SCP5C GT65003 - 60240926P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 1600 A
Védettség (IP) - IP55
Kivitel - egyes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65003
Gyártói cikkszám
60240926P
Gyártói típuskód
60240926P
Névleges áram AC 50 Hz:
1600 A
Védettség (IP):
IP55
Kivitel:
egyes
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna egyenes elem ; Síncsatorna 1600A Al egyenes elem 2m IP55 SCP5C