Zucchini - Síncsatorna 1600A betáp elem L=1001-1500mm SCPAL GT65970 - 60240176P
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz - 1600 A
Hosszúság - 1500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65970
Gyártói cikkszám
60240176P
Gyártói típuskód
60240176P
Névleges áram AC 50 Hz:
1600 A
Hosszúság:
1500 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna betápláló elem ; Síncsatorna 1600A betáp elem L=1001-1500mm SCPAL