Zucchini - Síncsatorna 1600A betáp elem SCPAL LH STD GT63795 - 60241016P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 1600 A
Kivitel - egyes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT63795
Gyártói cikkszám
60241016P
Gyártói típuskód
60241016P
Névleges áram AC 50 Hz:
1600 A
Kivitel:
egyes
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna betápláló elem ; Síncsatorna 1600A betáp elem SCPAL LH STD