Zucchini - Síncsatorna 1600A egyenes elem 3m 3 leág. GT66242 - 60240246P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 1600 A
Leágazások száma - 3
Kivitel - egyes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT66242
Gyártói cikkszám
60240246P
Gyártói típuskód
60240246P
Névleges áram AC 50 Hz:
1600 A
Leágazások száma:
3
Kivitel:
egyes
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna egyenes elem ; Síncsatorna 1600A egyenes elem 3m 3 leág.