Nem visszaküldhető

Zucchini - Síncsatorna 1600A egyenes elem 3m IP55 GT63796 - 60240106P

MásolásMásolás
Zucchini - Síncsatorna 1600A egyenes elem 3m IP55 GT63796

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 1600 A

  • Védettség (IP) - IP55

  • Kivitel - egyes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT63796

Gyártói cikkszám

60240106P

Gyártói típuskód

60240106P

Névleges áram AC 50 Hz:

1600 A

Védettség (IP):

IP55

Kivitel:

egyes

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna egyenes elem ; Síncsatorna 1600A egyenes elem 3m IP55