Zucchini - Síncsatorna 1600A függ tartó elem SC B160 GT63797 - 65202002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betáplálás helye - vége
Névleges áram AC 50 Hz - 1600 A
Kivitel - egyes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT63797
Gyártói cikkszám
65202002
Gyártói típuskód
65202002
Betáplálás helye:
vége
Névleges áram AC 50 Hz:
1600 A
Kivitel:
egyes
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna betápláló elem ; Síncsatorna 1600A függ tartó elem SC B160