Zucchini - Síncsatorna 1600A vízszintes jobb oldali könyökelem RH SPEC GT65971 - 60240326P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Névleges áram AC 50 Hz - 1600 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65971
Gyártói cikkszám
60240326P
Gyártói típuskód
60240326P
Kivitel:
egyéb
Névleges áram AC 50 Hz:
1600 A
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna idom ; Síncsatorna 1600A vízszintes jobb oldali könyökelem RH SPEC