Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Zucchini - Síncsatorna 160A Al egy.elem L=3000 IP52 5p leág. GT52504 - 50400101

MásolásMásolás
Zucchini - Síncsatorna 160A Al egy.elem L=3000 IP52 5p leág. GT52504

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz - 160 A

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Védettség (IP) - IP55

  • Névleges feszültség AC 50 Hz - 1000-1000 V

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT52504

Gyártói cikkszám

50400101

Gyártói típuskód

50400101

Névleges áram AC 50 Hz:

160 A

Hosszúság:

3000 mm

Védettség (IP):

IP55

Névleges feszültség AC 50 Hz:

1000-1000 V

Szín:

egyéb

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna egyenes elem ; Síncsatorna 160A Al egy.elem L=3000 IP52 5p leág.