Zucchini - Síncsatorna 160A Al egy.elem L=1300mm IP55 leág. nélkül GT52505 - 50400121
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz - 160 A
Hosszúság - 1300 mm
Védettség (IP) - IP55
Leágazások száma - 0
Kivitel - egyes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT52505
Gyártói cikkszám
50400121
Gyártói típuskód
50400121
Névleges áram AC 50 Hz:
160 A
Hosszúság:
1300 mm
Védettség (IP):
IP55
Leágazások száma:
0
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz:
1000-1000 V
Szín:
fehér
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna egyenes elem ; Síncsatorna 160A Al egy.elem L=1300mm IP55 leág. nélkül