Zucchini - Síncsatorna 160A Al egy.elem L=3000 5p leág. IP55 SN073366 - 50410251
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 160 A
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 400-400 V
Pólusszám - 5
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073366
Gyártói cikkszám
50410251
Gyártói típuskód
50410251
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
160 A
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
400-400 V
Pólusszám:
5
Hosszúság:
3000 mm
Védettség:
IP55
Vezetékek száma (földelés nélkül):
5
Leágazások száma:
5
Rugalmas:
Nem
Szélesség:
75 mm
Magasság:
196 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna egyenes elem ; Síncsatorna 160A Al egy.elem L=3000 5p leág.