Zucchini - Síncsatorna 250A Al egy.elem L=3m IP52 5p leág. GT52500 - 50400102
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz - 250 A
Hosszúság - 3000 mm
Védettség (IP) - IP55
Névleges feszültség AC 50 Hz - 1000-1000 V
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT52500
Gyártói cikkszám
50400102
Gyártói típuskód
50400102
Névleges áram AC 50 Hz:
250 A
Hosszúság:
3000 mm
Védettség (IP):
IP55
Névleges feszültség AC 50 Hz:
1000-1000 V
Szín:
egyéb
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna egyenes elem ; Síncsatorna 250A Al egy.elem L=3m IP52 5p leág.