Zucchini - Síncsatorna 250A Al egy.elem L=3m IP52 5p leág. GT72878 - 50410102
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz - 250 A
Hosszúság - 3000 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 5
Védettség (IP) - IP55
Leágazások száma - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT72878
Gyártói cikkszám
50410102
Gyártói típuskód
50410102
Névleges áram AC 50 Hz:
250 A
Hosszúság:
3000 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül):
5
Védettség (IP):
IP55
Leágazások száma:
6
Kivitel:
egyes
Pólusszám:
5
Névleges feszültség AC 50 Hz:
400-400 V
Rugalmas:
Nem
Szélesség:
75 mm
Magasság:
196 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna egyenes elem ; Síncsatorna 250A Al egy.elem L=3m IP52 5p leág.