Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Zucchini - Síncsatorna 400A Al egy.elem L=3m 5 leág. IP55 GT66241 - 50410184

MásolásMásolás
Zucchini - Síncsatorna 400A Al egy.elem  L=3m  5 leág. IP55 GT66241

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 400 A

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 400-400 V

  • Pólusszám - 5

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT66241

Gyártói cikkszám

50410184

Gyártói típuskód

50410184

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

400 A

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

400-400 V

Pólusszám:

5

Hosszúság:

3000 mm

Védettség:

IP55

Vezetékek száma (földelés nélkül):

5

Leágazások száma:

4

Rugalmas:

Nem

Magasság:

196 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna egyenes elem ; Síncsatorna 400A Al egy.elem L=3m 5 leág.