Zucchini - Síncsatorna 400A Al egyenes elem 1,5m két kivezetéssel IP55 GT65966 - 50410154
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 400 A
Hosszúság - 1500 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 5
Védettség (IP) - IP55
Leágazások száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65966
Gyártói cikkszám
50410154
Gyártói típuskód
50410154
Névleges áram AC 50 Hz:
400 A
Hosszúság:
1500 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül):
5
Védettség (IP):
IP55
Leágazások száma:
4
Kivitel:
egyes
Pólusszám:
5
Névleges feszültség AC 50 Hz:
400-400 V
Rugalmas:
Nem
Szélesség:
136 mm
Magasság:
196 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna egyenes elem ; Síncsatorna 400A Al egyenes elem 1,5m két kivezetéssel