Nem visszaküldhető

Zucchini - Síncsatorna 40A 3000mm 4 leág. IP55 SN073310 - 75200102

MásolásMásolás
Zucchini - Síncsatorna 40A 3000mm 4 leág. IP55 SN073310

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 40 A

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Névleges feszültség AC 50 Hz - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073310

Gyártói cikkszám

75200102

Gyártói típuskód

75200102

Névleges áram AC 50 Hz:

40 A

Hosszúság:

3000 mm

Névleges feszültség AC 50 Hz:

400-400 V

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna egyenes elem ; Síncsatorna 40A 3000mm 4 leág. IP55