Nem visszaküldhető

Zucchini - Síncsatorna Al 400-800A vég.elem IP55 630-1000A Cu GT65001 - 50403102

MásolásMásolás
Zucchini - Síncsatorna Al 400-800A vég.elem IP55  630-1000A Cu GT65001

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 800 A

  • Védettség (IP) - IP55

  • Névleges feszültség AC 50 Hz - 1000-1000 V

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT65001

Gyártói cikkszám

50403102

Gyártói típuskód

50403102

Névleges áram AC 50 Hz:

800 A

Védettség (IP):

IP55

Névleges feszültség AC 50 Hz:

1000-1000 V

Szín:

szürke

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna egyenes elem ; Síncsatorna Al 400-800A vég.elem IP55 630-1000A Cu