Zucchini - Síncsatorna leág elem 250A NH1 Zucchini IP55 GT61095 - 55655057
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 250 A
Névleges feszültség AC 50 Hz - 1000-1000 V
Dugaszoló aljzat típusa - egyéb
Védettség (IP) - IP55
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT61095
Gyártói cikkszám
55655057
Gyártói típuskód
MRF PLUG-IN BOX 250A
Névleges áram AC 50 Hz:
250 A
Névleges feszültség AC 50 Hz:
1000-1000 V
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
Védettség (IP):
IP55
Szín:
szürke
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna leágazó doboz ; Síncsatorna leág elem 250A NH1 Zucchini